Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku STB 70 4,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17454
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Umreifungsgerät
Akku für Werkzeug
Ersatzakkus Handumreifungsgeräte STB 68, 70, 75, 80 • Keine Memory-Effekt: Akku kann in jedem Ladezustand aufgeladen werden, ohne Leistungskapazität einzubüßen • Lange Lebensdauer • Der hohe Wirkungsgrad ermöglicht eine große Anzahl Umreifungen pro Akku-Ladung • Neueste Akku-Technik mit umweltfreundlichen Lionen-Akkus • Schnelle Ladezeit von max. 45 Min., nach 20 Min. bereits ca. 75 % aufgeladen • Strom Ladegerät V 100, 110, 230
Weitere Informationen:
Für Umreifungsgerät:
STB 70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Strapex
ab € 133,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.