Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchentücher WISCHFIX hochweiß 3lg.,2Ro/PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-161200
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000883005754
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Wischfix - Küchentücher 3-lagig • Für Küchen, Kantinen oder Gastronomiebetriebe • Sparsam und ergiebig • Recycling-Papier • Aus nachhaltig gewonnenen Rohstoffen - FSC zertifiziert • Blattformat: ca.26 x 24 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fripa
Marke::
Fripa
Darreichungsform:
Rolle
Lagen:
3 Lg/Bl
Breite:
260 mm
Länge:
240 mm
Inhalt:
2 Ro/Pa | 51 Bl/Ro
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Weitere Suchbegriffe: fripa küchenrolle 3lg, haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Wisch & Weg, Wischfix, Zewa, Küchentücher, Aufwischtücher, Küchenpapier, Wisch und Weg Rollen, Küchenpapiere, Küchenrollen, Aufwischtuch, Küchentuch, Haushaltsrollen, Zewa, Wischfix, Küchentuch, Küchentücher, Haushaltsrollen, Aufwischtücher, Aufwischtuch, Küchenrollen, Küchenpapiere, Küchenpapier, Haushaltsrolle, Wisch und Weg Rollen,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
1113
16
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,14*
1
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,50*
1 Tag
1082
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,53*
9 Tage
32
1
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 2,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 0,805* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 34,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,22*
Ähnlich
Fripa
3074003
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.