Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Küchenrolle Wischfix 3012011 3-lagig weiß 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/002/f021002k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/002/f021002k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-448012201
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     3012011
EAN/GTIN:
     4000883005754
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Unsere Wischfix Haushaltstücher machen ihrem Namen alle Ehre: Sie kombinieren Saugkraft und Sauggeschwindigkeit, sodass kein Tropfen übrig bleibt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Wischfix
Maße:
26 x 24 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
reißfest:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
100 % Frischzellstoff
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Abrisse je Rolle:
51 Bl./Rl.
Packungsmenge:
2 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Küchenrolle Wischfix
Weitere Suchbegriffe: fripa küchenrolle 3lg, haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Haushaltsrollen, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Küchenpapiere, Küchenrollen, Küchentuch, Küchentücher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1113
16
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,16*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,52*
1 Tag
1082
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,56*
9 Tage
32
1
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 0,68* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,22*
Ähnlich
Fripa
3074003
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.