Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ 2995 Regenhose warngelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8169680
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
KÜBLER REFLECTIQ PSA 2 2995 warngelb - Regenhose • Je 2 Reflexstreifen (7 cm breit) am Bein • 2 verdeckte seitliche Durchgriffe • Gummibund mit zusätzlicher Bundweitenregulierung mit Kordel • Beinsaum mit Reißverschluss weitenverstellbar • Rechts: Meterstabtasche mit Abflussöffnung • Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette • Verschweißte Nähte
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
EN ISO 20471 : 2013:
Klasse 2
Farbe:
warngelb
Kleidungsmaterial:
Polyester
EN-Norm:
EN 343 - Wetterschutz | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Bekleidungsserie:
KÜBLER PSA KÜBLER REFLECTIQ
Geschlecht:
Unisex
Produkttyp:
Bundhose
Qualität:
200 g/m²
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenschutzhose gelb gr. m, regenbundhose, regenhose gelb, Warnschutzhosen, Kübler PSA REFLECTIQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.