Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN UNZEN Regenjacke leuchtorange Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8135618
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
SIOEN UNZEN leuchtorange - Warnschutz-Regenjacke • 100% Wasserdichte Warnschutz-Regenjacke, leuchtorange • Feste Kapuze • Reißverschluss unter Druckknopfpatte • 2 aufgesetzte Taschen mit Patte • Raglanärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • Unterarmbelüftung • Hochfrequenzverschweißte Nähte • Rückenlänge 85 cm (L) • 100% Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung; ± 180 g/m², Flexothane classic • EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-1 • EN ISO 20471 : 2013 / Class 3 • CE • EN ISO 13688 : 2013
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkteigenschaften:
Kapuze | reflektierende Einsätze | wasserdicht | wetterfest | winddicht
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Farbe:
leuchtorange
Kleidungsmaterial:
Polyamid | PU-Beschichtung
EN-Norm:
EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Class 3-1 | EN ISO 13688 : 2013 | EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
Produkttyp:
Jacke | Regenjacke | Warnschutzjacke
Größe -XS-XXXL:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.