Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN CLOVERFIELD Allwetterjacke grau/schwarz Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45552
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411805622123
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
SIOEN CLOVERFIELD - Allwetterjacke • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte • Strickbündchen am Ärmelende • Kordelzug in der Taille • Größe: S-XXXXL erhältlich • 100% wasserdicht, winddicht • Hoch atmungsaktives Gewebe mit wasserabstoßender Ausrüstung an der Außenseite, wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite • Großer Tragekomfort, geschmeidig, reißfest • Bandverschweißte Nähte • Kapuze im Kragen • Rückenlänge 85cm • Material: SIOPOR Ultra 100% Polyester Gewebe mit 100% PU-Beschichtung • Durch die abnehmbaren Ärmel kann die Innenjacke zur Steppweste umfunktioniert werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkttyp:
Jacke | Multifunktionsjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
Kapuze | wasserabweisend | wasserdicht | winddicht
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Siopor
Qualität:
195 g/m²
Farbe:
anthrazit | grau
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,40*
€ 131,89*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,44*
€ 144,14*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.