Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 12x4mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-1Flach 12x4
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Flach 12x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 12x4mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
12 mm
Höhe (b):
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 1000mm, alu flachstange, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x2
ab € 1,10*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x3
ab € 1,10*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x4
ab € 1,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x5
ab € 1,58*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x6
ab € 2,05*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x8
ab € 2,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 12x8
ab € 2,85*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 15x2
ab € 1,08*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 15x4
ab € 1,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 15x8
ab € 3,51*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x10
ab € 7,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x2
ab € 1,36*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x4
ab € 2,88*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x6
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.