Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 10x6mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-1Flach 10x6
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Flach 10x6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 10x6mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
10 mm
Höhe (b):
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil 10x6, alu flachprofil, flachprofil 1000mm, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x2
ab € 1,10*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x3
ab € 1,10*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x4
ab € 1,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x5
ab € 1,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 10x8
ab € 2,45*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 12x4
ab € 1,53*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 12x8
ab € 2,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 15x2
ab € 1,10*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 15x4
ab € 1,88*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 15x8
ab € 3,48*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x10
ab € 7,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x2
ab € 1,36*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x4
ab € 2,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 20x6
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.