Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Werkstattkran , Traglast:500kg|Typ:GWKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-730813
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     730813
EAN/GTIN:
     4251510422813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
gegengewichtskran bis 500 kg
Typ GWK mit V-Form; Typ GWKE mit parallelem Fuß geeignet für Europalette
Weitere Informationen:
Gewicht:
81 kg
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,14*
€ 1.177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,82*
€ 1.164,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,42*
€ 1.113,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,41*
€ 1.072,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,50*
€ 1.013,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730811
ab € 1.254,57*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730814
ab € 1.046,57*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730812
ab € 1.777,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730810
ab € 976,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.