Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 4t, 8m, Tragfähigkeit:4t|Länge:8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047088
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047088
EAN/GTIN:
     4251510421243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe grau, Bandbreite 120 mm, Schlaufenlänge 375 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
4000 kg
Länge:
8 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 8m, hebeband, hebeband grau, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047086
ab € 41,05*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047087
ab € 65,74*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470910
ab € 117,98*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047092
ab € 22,02*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047093
ab € 19,74*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047094
ab € 21,85*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047095
ab € 46,25*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047096
ab € 57,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.