Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollfahrwerk/Laufkatze, Tragfähigkeit(kg):1000|Flanschbreite(mm):160-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-520311
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     520311
EAN/GTIN:
     4251510424237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
laufkatze tragkraft 1000kg

Fahrwerke bzw. Laufkatzen dienen zum leichten Verfahren und Positionieren von Lasten in Verbindung mit Hand- oder Elektrohebezeugen.

  • Tragfähigkeit 0,5- 10t (höhere Tragfähigkeit auf Anfrage)
  • 2 Flanscheinstellbereiche für Flanschbreiten bis 300 mm
  • für alle Trägerflansche geeignet durch ballige Laufräder
  • kugelgelagerte Laufrollen für optimale Laufeigenschaften
  • einfaches einstellen auf Trägerflanschbreite mittels Traverse
  • Absturzsicherung und Radbruchstütze
  • Sonderausführungen auf Anfrage: Edelstahlausführung, Drehgestell, Zahnstangenantrieb, Personenrettung, Begrenzungspuffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Traglast:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: handlaufkatze, sht suhler hebezeugtechnik laufkatze, Rollfahrwerk, Fahrwerk, Katze, Handkatze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520301
ab € 83,52*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520312
ab € 264,20*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520302
ab € 122,32*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520313
ab € 376,90*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520303
ab € 167,11*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520314
ab € 427,59*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520304
ab € 310,01*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520310
ab € 102,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.