Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollfahrwerk/Laufkatze, Tragfähigkeit(kg):3000|Flanschbreite(mm):<220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-520303
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     520303
EAN/GTIN:
     4251510424206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
sht suhler hebezeugtechnik laufkatz...

Fahrwerke bzw. Laufkatzen dienen zum leichten Verfahren und Positionieren von Lasten in Verbindung mit Hand- oder Elektrohebezeugen.

  • Tragfähigkeit 0,5- 10t (höhere Tragfähigkeit auf Anfrage)
  • 2 Flanscheinstellbereiche für Flanschbreiten bis 300 mm
  • für alle Trägerflansche geeignet durch ballige Laufräder
  • kugelgelagerte Laufrollen für optimale Laufeigenschaften
  • einfaches einstellen auf Trägerflanschbreite mittels Traverse
  • Absturzsicherung und Radbruchstütze
  • Sonderausführungen auf Anfrage: Edelstahlausführung, Drehgestell, Zahnstangenantrieb, Personenrettung, Begrenzungspuffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Traglast:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: handlaufkatze, Rollfahrwerk, Fahrwerk, Katze, Handkatze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520311
ab € 187,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520301
ab € 83,49*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520312
ab € 264,49*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520302
ab € 122,15*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520313
ab € 377,68*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520314
ab € 424,75*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520304
ab € 308,11*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520310
ab € 102,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.