Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125400 Herst.-Nr.: 4866 EAN/GTIN: 4008705048668 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Inkjet Folien-Etiketten auf A4-Blättern, weiß/matt, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich, z. B. für die Auszeichnung von Waren im Freigelände, für Informationen am Schaufenster oder Hinweis- und Warnschilder. Garantiert wasserfeste Ausdrucke in Schwarz und Farbe, lichtechte Tinte verwenden. Spezialbeschichtung sorgt für Tintenfixierung direkt nach dem Druck. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | weight: | 0.270 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.212 m | depth: | 0.325 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 12,05* | € 16,92* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,03* | € 16,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,08* | € 17,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 12,47* | € 17,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,99* | € 19,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 1,203* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|