Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten weiß wetterfest 210x297mm Special A4 VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten weiß wetterfest 210x297mm Special A4 VE=10 Stück
Inkjet-Etiketten weiß wetterfest 210x297mm Special A4 VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4866
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4866
EAN/GTIN:
     4008705048668
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Wetterfeste Inkjet Folien-Etiketten auf A4-Blättern weiß/matt selbstklebend
  • Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe
  • Für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich z.B. für die Auszeichnung von Waren im Freigelände für Informationen am Schaufenster oder Hinweis- und Warnschilder
  • Garantiert wasserfeste Ausdrucke in Schwarz und Farbe lichtechte Tinte verwenden
  • Spezialbeschichtung sorgt für Tintenfixierung direkt nach dem Druck
  • Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenbereich
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
10
Blattformat:
A4
Breite:
216 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
297 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.255 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
320 mm
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
10 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Drucker, Etiketten, Ink, Ink-Print, Inkjet, Inkjet-Drucker, InkjetDrucker, InkPrint, Print, Special, Tintenstrahl, Tintenstrahl-Etiketten, Tintenstrahletiketten, wetterfest, wetterfeste, witterungsbeständig, witterungsbeständige
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,05*
€ 16,92*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,03*
€ 16,95*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,08*
€ 17,06*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,47*
€ 17,54*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,99*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 1,208* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.