Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-97422 Herst.-Nr.: AR3357 EAN/GTIN: 0731304259367 |
| |
|
| | |
| Integriert mit APC InfraStruXure-Modellen
- APC-Lösungen für Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement sind auf die entsprechenden Gehäuse abgestimmt und ermöglichen so die Konfiguration eines Komplettsystems zur Unterstützung der IT-Infrastruktur.
Garantierte Kompatibilität
- Dank der APC-Aktion "Passt wie angegossen" mit Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass alle EIA-310-D-kompatiblen Geräte für den Rack-Einbau in ein NetShelter VX-Gehäuse passen.
Kabelzugang
- Große Öffnungen in der oberen Abdeckplatte ermöglichen den Zugang zu den dort verlaufenden Kabeln. Der Gehäuseboden ist so ausgeführt, dass der Kabelzugang über einen Doppelboden ungehindert möglich ist.
Halbhohe Seitenverkleidungen
- Die halbhohen, schnell abnehmbaren Seitenwände reduzieren Größe und Gewicht, vereinfachen das Handling und erleichtern den Zugang zu den Geräten. Die Seitenwände sind mit demselben Schlüssel abschließbar wie die Türen.
Einfache Auswahl
- Die zeitaufwändige Zusammenstellung von Bestellnummern für den Aufbau eines Gehäuses entfällt bei APC. Sie erhalten von APC komplette Gehäuse unter einer einzigen Bestellnummer.
Kabelkanäle auf der Rückseite
- Der integrierte und einstellbare Kanal an der Rückseite bietet Einbauplatz für werkzeuglos zu montierendes Zubehör. Dabei wird keine Höheneinheit belegt. An jedem Kanal befinden sich zwei Montageschächte für eine Kombination aus bis zu vier Zubehörkomponenten wie PDUs und vertikalen Kabelführungselementen.
Geteilte Rücktüren
- Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.
Einstellbare Nivellierfüße
- Die Nivellierfüße können schnell mit einem Schraubendreher oder einem elektrischen Schrauber eingestellt werden. Das Hantieren mit einem Schraubenschlüssel unter dem Gehäuseboden ist nicht erforderlich. Im Standardlieferumfang der Gehäuse sind Nivellierfüße und Rollen enthalten.
Sicherheit
- Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.590,12* | € 2.755,00* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.602,93* | € 2.778,60* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 45,00* | ab € 2.618,53* | € 2.781,15* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 2.744,18* | € 2.916,50* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 35,00* | ab € 2.786,81* | € 2.968,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|