Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U/600mm/1200mm Enclosure with Roof and Sides Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U/600mm/1200mm Enclosure with Roof and Sides Black Bild 1
APC NetShelter SX 48U/600mm/1200mm Enclosure with Roof and Sides Black Bild 1
APC NetShelter SX 48U/600mm/1200mm Enclosure with Roof and Sides Black Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3307
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3307
EAN/GTIN:
     0731304256281
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

APC NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure

Abmessungen

  • Nettogewicht: 149.55 KG
  • Maximale Höhe: 2258.00 mm
  • Maximale Breite: 600.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1200.00 mm
  • Versandgewicht: 165.45 KG
  • Versandhöhe: 2385.00 mm
  • Versandbreite: 746.00 mm
  • Versandtiefe: 1334.00 mm
  • Tragfähigkeit (statische Last): 1363.64 KG
  • Tragfähigkeit (dynamische Last): 1022.73 KG
  • Minimale Montagetiefe: 191.00 mm
  • Maximale Montagetiefe: 1060.00 mm
  • Rackhöhe: 48U
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 1.00
  • Vertical Posts: 16 gauge
  • Front Door: 16 gauge
  • Rear Door: 18 gauge
  • Roof: 18 gauge
  • EIA Mounting Rails: 14 gauge
  • Side Panels: 18 gauge

Conformance

  • Begutachtung: UL 60950
  • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Standards: EIA-310-E
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.143,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.276,30*
€ 2.708,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.254,94*
€ 2.683,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.183,90*
€ 2.598,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.143,55*
€ 2.550,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR3104
ab € 1.188,87*
Ähnlich
APC
AR3100
ab € 1.400,31*
Ähnlich
APC
AR3150
ab € 1.701,77*
Ähnlich
APC
AR3140
ab € 2.290,18*
Ähnlich
APC
AR3350
ab € 2.287,04*
Ähnlich
APC
AR3300
ab € 1.801,98*
Ähnlich
APC
AR3107
ab € 1.641,63*
Ähnlich
APC
AR3157
ab € 2.037,75*
Ähnlich
APC
AR3357
ab € 2.638,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.