Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-445144 Herst.-Nr.: 59036-00000-00 EAN/GTIN: 4063565252433 |
| |
|
| | |
| tesafilm® aus recycelten PET-Flaschen - starke Klebkraft bei voller Transparenz, gut geeignet zum Kleben, Verpacken, Befestigen, Dekorieren oder Reparieren. tesafilm Rolle mit Rollenkern aus 100% Recycling-Plastik.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.036 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,74* | € 2,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,85* | € 3,05* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,96* | € 3,25* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,00* | € 3,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|