Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2913589-BP Herst.-Nr.: 59036-00000-00 EAN/GTIN: 4063565252433 |
| |
|
| | |
| tesa ECO & CRYSTAL 59036-00000-00 tesafilm tesafilm® Eco & Crystal Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.
tesafilm® eco & crystal Klebeband - transparenter Klebefilm aus wiederverwertetem PET-Material - reißfest, mit starker Klebkraft
tesafilm® eco & crystal bietet starke Klebeleistung und ist dabei voll transparent. Die Qualität von tesa® und das zukunftsweisende Herstellungsverfahren zeichnen dieses Klebeband aus. Das Trägermaterial besteht zu 90% aus recycelten PET-Flaschen, zertifiziert nach UL 2809 (ECVP). Der Rollenkern besteht zu 100% aus Recycling-Plastik. Der reißfeste Klebefilm ist äußerst langlebig und lässt sich nahezu geräuschlos von der Rolle abziehen.Die Rollen sind mit allen verfügbaren Abrollern von tesafilm® kompatibel. Bei dem Klebstoff handelt es sich um einen wasserbasierten Acrylkleber ohne Lösemittel. Vielseitig verwendbar, ob zum Kleben, Verpacken, Befestigen, für Dekorationen oder für Reparaturarbeiten.
Beitrag zur Nachhaltigkeit: Das Trägermaterial besteht zu 90% aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen Klare Qualität: Voll transparent mit starker Klebkraft - nahezu unsichtbar auf vielen Untergründen Leistungsstark: Der Klebefilm ist reißfest und behält die Klebeleistung über einen langen Zeitraum Rollt leise ab: Das Klebeband löst sich leise von der Rolle - für eine geräuscharme Verwendung Einfache Anwendung: Kompatibel mit allen tesafilm® Abrollern 90% Recyclinganteil: Zertifiziert nach UL 2809 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12: Beeinträchtigt die Aufbereitung der Kartonage nicht
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): tesafilm® Eco & Crystal
Lieferumfang: 1x tesafilm Rolle
Hinweis: Zertifiziert nach UL 2809 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) & Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei | Klebertyp: | Acrylat | Serie (Klebebänder): | tesafilm® Eco & Crystal | Typ (Hersteller-Typ): | ECO & CRYSTAL | Material (Details): | Wasserbasiertes Acrylat | Produkt-Art: | tesafilm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,75* | € 2,87* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,84* | € 3,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,96* | € 3,22* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,27* | € 3,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|