Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-420598 Herst.-Nr.: HSE251E EAN/GTIN: 4977766822848 |
| |
|
| | |
| Der Original Brother HSe-251E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4,2 bis 13,5 mm entwickelt.
Der bedruckte Schlauch muss lediglich über ein Kabel gelegt und mit einer Heißluftpistole erwärmt werden, damit er schrumpft und das Kabel fest umschließt. Es wird kein Klebstoff benötigt. So wird sichergestellt, dass sich der Schrumpfschlauch auch in einer warmen Umgebung nicht vom Kabel löst.
Die Original Brother HSe-251E Schrumpfschlauchkassette ist eine echte Bereicherung für Kabelbeschriftungen aller Art und gehört in den Werkzeugkasten jedes Elektrikers. Mit ihr können Sie deutlich lesbare Etiketten drucken, um bestimmte Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und Ihre Arbeit effizienter auszuführen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.060 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, beschriftungsband brother p-touch schwarz auf weiß, hängebox, hängebox weiß, Etikettendruckerzubehör |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,32* | € 25,94* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,41* | € 25,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,37* | € 25,96* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,06* | € 26,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,24* | € 27,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|