Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-0949 Herst.-Nr.: HSE251E EAN/GTIN: 4977766822848 |
| |
|
| | |
| Die Brother Schrumpfschläuche wurden speziell für die dauerhafte Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Drähten entwickelt. Sie besitzen eine Schrumpfrate von 3:1 und sind kompatibel mit P-touch-Etikettendruckern, mit einem HS- oder HSE-Logo auf der Abdeckung der Bandkassette. Highlights - Brother HSe-Schrumpfschlauch
- Schrumpfrate 3:1
- Schlauchfarbe: Weiß
- Druckfarbe: Schwarz
- Schrumpft bei Wärmeeinwirkung. Für eine einfache Kabelkennzeichnung
- Für beständige, perfekt lesbare Ergebnisse
- Kompatibel mit P-touch-Etikettendruckern, mit einem HS- oder HSE-Logo auf der Abdeckung der Bandkassette
- Geeignet für Kabel und Drähte bis max. 600 V und 125 °C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 70 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 7 cm | Breite: | 11.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, beschriftungsbänder brother schwarz auf weiss, hängebox, hängebox weiß |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 19,29* | € 25,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,44* | € 25,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 19,67* | € 26,56* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,01* | € 26,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,28* | € 27,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|