Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Bluetooth Rugged Folio iPad 7./8./9.Gen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Bluetooth Rugged Folio iPad 7./8./9.Gen
Logitech Bluetooth Rugged Folio iPad 7./8./9.Gen
Artikel-Nr.:
     832-381296
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009313
EAN/GTIN:
     5099206087538
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
[MILITÄRTAUGLICHER SCHUTZ GEGEN STURZSCHÄDEN] Dank unserer stoßdämpfenden Technologie und hochwertigen Materialien übertrifft Rugged Folio die Anforderungen bei Falltests, wie sie beim Militär durchgeführt werden. Dies setzt neue Maßstäbe für den Schutz gegen Sturzschäden und andere Missgeschicke.

[4 VERWENDUNGSMODI] Vier spezielle Modi sorgen für die nötige Flexibilität, sodass Rugged Folio mit jeder Umgebung oder Aufgabe fertig wird, einschließlich Tippen, Zeichnen, Anschauen und Lesen.

[VERSTELLBARE STANDHALTERUNG] Die flexible Standhalterung bietet eine Neigung von 40°, sodass Sie für jede Aufgabe immer den richtigen Winkel finden.

SPRITZWASSERGESCHÜTZTE UND SCHMUTZABWEISENDE TASTEN] Eine strapazierfähige Membran umschließt die Tastatur und schützt sie gegen verschüttete Getränke, Krümel vom Mittagessen am Schreibtisch und andere Gefahren des Alltags. Falls es zu einem kleinen Unfall kommt, wischen Sie die Tastatur einfach sauber – es besteht kein Grund zur Sorge wegen einer möglichen Beschädigung.

[SMART CONNECTOR] Die Tastatur rastet über eine Magnetverbindung ein und stellt sofort eine Verbindung her. Es ist kein kompliziertes Bluetooth®-Pairing nötig und die Tastatur bezieht ihren Strom direkt vom iPad (7., 8. und 9. Generation), sodass Sie sie nie aufladen müssen.

[LEISE TIPPEN] Tippen kann geräuschvoll sein und in öffentlichen Räumen oder Großraumbüros andere ablenken. Deshalb haben wir die Tasten für leises Tippen entwickelt. Ihre Kollegen werden es Ihnen danken.

[VOLLSTÄNDIGE TASTENZEILE MIT SONDERTASTEN] Kein aufwändiges Suchen auf dem Bildschirm oder in Menüs mehr, um einfache Aktionen auszuführen – Rugged Folio verfügt über eine komplette Tastenzeile mit Sondertasten.

[SICHERER MAGNETVERSCHLUSS]
Mit seinem Magnetverschluss schützt das Case den Bildschirm Ihres iPad (7., 8. und 9. Generation) bei Nichtgebrauch.


[AUFBEWAHRUNGSMÖGLICHKEIT FÜR LOGITECH CRAYON, APPLE PENCIL (1. GENERATION) UND ANDERE DIGITALE STIFTE] Rugged Folio bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Logitech Crayon, Apple Pencil (1. Generation) und andere digitale Stifte. Damit haben Sie Ihr Schreibwerkzeug immer zur Hand, wenn Sie es brauchen.
Weitere Informationen:
weight:
0.910 kg
height:
0.030 m
width:
0.200 m
depth:
0.270 m
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,07*
€ 81,02*
€ 5,00*
ab € 66,97*
€ 83,26*
2 Tage
46
€ 4,50*
ab € 67,65*
€ 83,53*
€ 4,50*
ab € 67,94*
€ 84,40*
€ 8,50*
ab € 65,50*
€ 84,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,68*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 269,22*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,97*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 224,46*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,03*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,52*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,46*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 315,93*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,81*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 262,51*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 279,26*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.669,42*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.434,44*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,62*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 844,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.