Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision IP Bullet IR DS-2CV2046G0-IDW(2.8mm)(D)/FUS 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision IP Bullet IR DS-2CV2046G0-IDW(2.8mm)(D)/FUS 4MP
Artikel-Nr.:
     832-380206
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CV2046G0-IDW(2.8MM)(D)/FUS
EAN/GTIN:
     6941264051459
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.759 kg
height:
0.125 m
width:
0.125 m
depth:
0.260 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.