Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R02343 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016032289142 |
| |
|
| | |
| Transportiert High Performance - HD Audio-/Video-Signale über längere Distanzen Dieses leistungsstarke digitale HD Audio-/Video-Kabel, dient der Verlängerung bestehender DisplayPort-Verbindungen, wie z.B. zwischen Grafikkarte und Monitor. Features: Folien- und Geflechtschirmung AWG 30 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | Auflösung Video: | 4096 x 2560 Pixel | Halogenfrei: | Nein | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker + DisplayPort Buchse | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | DisplayPort | Ausführung: | Verlängerungskabel | AWG: | 30 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | DisplayPort Stecker | Anschluss B: | DisplayPort Buchse | Kabel-Version: | DisplayPort 1.2 | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Verlängerung, HDMI Verlängerung, HDMI Verlängerungskabel, displayport kabel 2m, displayport kabel, adapterkabel hdmi displayport, 04016032289142, Digitus, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,79* | € 7,48* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,37* | € 7,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,95* | € 7,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,22* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|