Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Verlängerungskabel, DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340200-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340200-020-S
EAN/GTIN:
     4016032289142
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung

DisplayPort Verlängerungskabel, DP

Transportiert High Performance - HD Audio-/Video-Signale über längere Distanzen

Dieses leistungsstarke digitale HD Audio-/Video-Kabel, dient der Verlängerung bestehender DisplayPort-Verbindungen, wie z.B. zwischen Grafikkarte und Monitor.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstütze Video Auflösung: 4K (3840x2160)@60Hz und Full HD (1920x1080)@120Hz
  • Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
  • Maximale Bandbreite: 21,6 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Buchse
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • AWG: 28
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Buchse
Arretierung:
Schnappbefestigung
AWG:
28
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.