Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6283 Herst.-Nr.: AK-300108-018-S EAN/GTIN: 4016032282907 |
| | |
|
| | |
| Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit mini B (5-pin) Buchse, z. B. MP3-Spieler, Handy oder externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Highlights - USB 2.0 Anschlusskabel
- Typ A- mini B St/St, USB 2.0 konform
- Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed)
- Schnelle Verbindung auch über längere Distanz
- Oberfläche: vernickelt; Doppelt geschirmt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 41 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 21.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,89* | € 1,29* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,90* | € 1,31* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,96* | € 1,39* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,98* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|