Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyberpower USV OR600ERM1U 19" 600VA/360W Line-Interactive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cyberpower USV OR600ERM1U 19" 600VA/360W Line-Interactive
Cyberpower USV OR600ERM1U 19" 600VA/360W Line-Interactive
Artikel-Nr.:
     832-339337
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     OR600ERM1U
EAN/GTIN:
     4712856274318
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower OR600ERM1U Diese Line-Interactive USV bietet eine Spannungsversorgung mit simulierter Sinuswelle im Batteriebetrieb für Bürosystemgeräte wie PCs, Workstations, Netzwerkgeräte und Peripheriegeräte. Sie wird typischerweise in die Bürobereich oder Heimbüro integriert. um eine zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Stromausfällen zu gewährleisten. Die USV verfügt über ein Multifunktions-LCD-Display, das Echtzeitinformationen wie Eingangs- und Ausgangsspannungspegel, Last- und Batteriestand, Batterielaufzeit, Überlastwarnung und einen Ton/aus-Modus anzeigt. Mit den RJ45 Überspannungsschutzanschlüssen verhindert die USV, dass Netzwerkgeräte plötzlichen, durch Blitzschlag verursachten Stromstößen ausgesetzt werden, und vermeidet so mögliche Systemschäden. Was die Batteriewartung anbelangt, so ermöglicht die USV ein Hot-Swapping der Batterien, so dass Anwender die normale Batteriewartung ohne nennenswerte Unterbrechung durchführen können.
Weitere Informationen:
weight:
9.431 kg
height:
0.155 m
width:
0.315 m
depth:
0.525 m
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, ups, USVs
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 175,09*
€ 199,87*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 179,21*
€ 203,34*
4 Tage
42
€ 8,00*
ab € 181,53*
€ 205,12*
6 Tage
42
€ 6,00*
ab € 180,78*
€ 205,12*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 180,22*
€ 205,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.