Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-324424 Herst.-Nr.: DS-55315 EAN/GTIN: 4016032460664 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihr Wireless HDMI® Extender Set (DS-55314) um bis zu 4 Empfangsgeräte (Multicast-System)
- Set-Erweiterung für das Wireless HDMI® Extender-Set (DS-55314) auf bis zu 4 Empfänger - Unterstützt Multicast (Punkt-zu-Multipunkt) Übertragung für bis zu 4 Empfängereinheiten - IR-Eingang zur Weiterleitung des Fernbedienungssignals zum Quellgerät - Verteilen Sie Ihr HDMI® Signal auf bis zu 4 TVs/Monitore - Plug & Play - keine Software oder Treiber nötig - Übertragung von HDMI® Signalen mit max. Auflösung von 1080p / 60 Hz
Die zusätzliche Empfängereinheit für das Wireless HDMI® Extender / Splitter Set ergänzt dieses Multicast-System um bis zu 4 Empfangsmodule und empfängt Ihre hochauflösenden HDMI® Video- und Audiosignale kabellos auf eine Distanz von bis zu 80 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht). Die Bedienung der Erweiterung ist durch echtes Plug & Play sehr einfach gehalten, Sie schliessen das zusätzliche Empfangsgerät an der Stromversorgung an und können sofort starten. Ergänzend können Sie auch vom zusätzlichen Empfängermodul aus die Geräte am Standort der Signalquelle mit Ihrer vorhandenen Infrarot-Fernbedienung steuern, dazu liegt dem Erweiterungsmodul ein Infrarot-Anschlusskabel bei. Mit dieser Erweiterung können Sie zum Beispiel das Signal eines Sat-Receivers auf ein weiteres HDMI-Wiedergabegerät ausgeben. Des Weiteren können Sie ein Multicast-System von bis zu 4 Teilnehmern aufbauen und somit hochauflösende Full HD Inhalte auf bis zu 4 weiteren HDMI-Ausgabegeräten, wie z.B. TV oder Beamer gleichzeitig ausgeben. Sparen Sie sich das Verlegen von HDMI-Kabeln und nutzen Sie dieses einfach zu bedienende Wireless HDMI Extender System. Weitere Informationen: | | weight: | 0.746 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.245 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, WHDI, WHDI-Funktechnik, WHDI-Komponenten, Funk Videoübertragung, HDMI Funktübertragung, Wireless Display Adapter, Wireless Video-Erweiterung, digitus whdi, whdi funktechnik, HDMI-Adapter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 99,37* | € 119,11* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 99,75* | € 119,12* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 100,22* | € 119,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,28* | € 122,01* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,85* | € 124,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|