Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfängereinheit für Wireless HDMI® / Splitter Extender Set, 80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55315
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55315
EAN/GTIN:
     4016032460664
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
HDMI Splitter
Monitor Splitter

Empfängereinheit für Wireless HDMI® / Splitter Extender Set, 80 m

Erweitern Sie Ihr Wireless HDMI® Extender Set (DS-55314) um bis zu 4 Empfangsgeräte (Multicast-System)

Produktvorteile:

  • Set-Erweiterung für das Wireless HDMI® Extender-Set (DS-55314) auf bis zu 4 Empfänger
  • Unterstützt Multicast (Punkt-zu-Multipunkt) Übertragung für bis zu 4 Empfängereinheiten
  • IR-Eingang zur Weiterleitung des Fernbedienungssignals zum Quellgerät
  • Verteilen Sie Ihr HDMI® Signal auf bis zu 4 TVs/Monitore
  • Plug & Play - keine Software oder Treiber nötig
  • Übertragung von HDMI® Signalen mit max. Auflösung von 1080p / 60 Hz

Die zusätzliche Empfängereinheit für das Wireless HDMI® Extender / Splitter Set ergänzt dieses Multicast-System um bis zu 4 Empfangsmodule und empfängt Ihre hochauflösenden HDMI® Video- und Audiosignale kabellos auf eine Distanz von bis zu 80 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht). Die Bedienung der Erweiterung ist durch echtes Plug & Play sehr einfach gehalten, Sie schliessen das zusätzliche Empfangsgerät an der Stromversorgung an und können sofort starten. Ergänzend können Sie auch vom zusätzlichen Empfängermodul aus die Geräte am Standort der Signalquelle mit Ihrer vorhandenen Infrarot-Fernbedienung steuern, dazu liegt dem Erweiterungsmodul ein Infrarot-Anschlusskabel bei. Mit dieser Erweiterung können Sie zum Beispiel das Signal eines Sat-Receivers auf ein weiteres HDMI-Wiedergabegerät ausgeben. Des Weiteren können Sie ein Multicast-System von bis zu 4 Teilnehmern aufbauen und somit hochauflösende Full HD Inhalte auf bis zu 4 weiteren HDMI-Ausgabegeräten, wie z.B. TV oder Beamer gleichzeitig ausgeben. Sparen Sie sich das Verlegen von HDMI-Kabeln und nutzen Sie dieses einfach zu bedienende Wireless HDMI Extender System.

Technische Daten:

  • Anschlüsse Empfänger:
  • 1 x HDMI (Ausgang)
  • 1 x IR (Ausgang)
  • 1x Netzteil (DC/5V)
  • Übertragungsdistanz 1:1 Verbindung: bis zu 80 m (uneingeschränkte Sicht)
  • Übertragungsdistanz 1:2 Verbindung: bis zu 60 m (uneingeschränkte Sicht)
  • Übertragungsdistanz 1:3 Verbindung: bis zu 45 m (uneingeschränkte Sicht)
  • Übertragungsdistanz 1:4 Verbindung: bis zu 25 m (uneingeschränkte Sicht)
  • Frequenz: 5 GHz
  • Wireless Standard: 802.11a
  • HDMI-Übertragungsrate: 6,75 Gbps
  • Farbtiefe: 12bit pro Kanal
  • Auflösungen interlaced: 480i, 576i, 1080i (50 / 60 Hz)
  • Auflösungen progressive: 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60 Hz)
  • Kompression: H.264
  • Audio Sampling Rate: 44.1 / 48 KHz
  • HDMI-Version: 1.3
  • HDCP-Version: 1.3
  • Frequenzbereich IR-Signale: 20 - 60 Hz
  • Übertragunslatenz: 150 -200 ms
  • LED-Anzeigen: Power / Link / Status
  • Reset-Taste
  • Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 5% - 90% RH (nicht kondensierend)
  • Netzteil: DC 5 V / 2 A
  • Leistungsaufnahme Empfangseinheit: 3,0 W
  • Abmessungen: L 13 x B 10 x H 2,6 cm
  • Gewicht Empfänger: 145 g
  • Gehäuse-Material: Metall
  • Hinweis: Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegenbeheiten vor Ort ab
  • Hinweis: Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 80 m
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
80 m
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.