Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-226351 Herst.-Nr.: AC0112 EAN/GTIN: 4052792040890 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Befestigungssatz zur Montage von 482,6 mm (19") Komponenten, bestehend aus 50 Käfigmuttern M6, 50 Linsenschrauben M6 x 15 und 50 Kunststoffunterlegscheiben. Weitere Informationen: | | weight: | 0.368 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,92* | € 7,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,93* | € 7,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,40* | € 8,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,15* | € 9,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 12,36* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|