Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Käfigmuttern M6 Silber 50 Schrauben und Unterlegscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Käfigmuttern M6 Silber 50 Schrauben und Unterlegscheiben
LogiLink Käfigmuttern M6 Silber 50 Schrauben und Unterlegscheiben
Artikel-Nr.:
     7405B-992307548
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AC0112
EAN/GTIN:
     4052792040890
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Clip-Mutter

LogiLink Käfigmuttern M6 Silber 50 Schrauben und Unterlegscheiben

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink Käfigmuttern (M6) Produkttyp: Käfigmuttern (M6) Packungsinhalt: Schrauben, Unterlegscheiben Farbe: Silber Produktmaterial: Kunststoff, verzinktes Metall Funktionen: Korrosionsbeständig

LogiLink Käfigmuttern M6 Silber 50 Schrauben und Unterlegscheiben

Produktbeschreibung:

Befestigungssatz M6, 50 Stück

Montagesatz für die Befestigung der Komponenten in der 19" Ebene
Lieferumfang: 50 Käfigmuttern, 50 Schrauben M6 und 50 Unterlegscheiben

Technische Daten:
Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Netzwerkschrank–Typ (Kategorisierung): Netzwerkschrank–Befestigungsmaterial · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll

Technische Details:

Funktionen
Produktfarbe
Silber
Anzahl enthaltener Produkte
50 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Paketgewicht
100 g
Verpackungsinhalt
Schrauben enthalten
Ja

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,92*
€ 7,44*
5 Tage
592
€ 9,90*
ab € 4,93*
€ 7,45*
€ 5,50*
ab € 5,40*
€ 8,91*
10 Tage
8
€ 5,00*
ab € 6,15*
€ 9,05*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 12,33*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AC111
ab € 2,01*
Sonstiges
LogiLink
AC0114
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.