Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr,Funk,Balkenziffern,Ziffernblatt weiß,Ø 250mm,Gehäuse schwarz,Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
695616
695616
Artikel-Nr.:
     827-695616
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.001.222
EAN/GTIN:
     4250594504828
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wanduhr
  • Funkuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern
  • Durchmesser 250 mm
  • Gehäuse aus Kunststoff in schwarz
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Lieferumfang: inklusive Batterie

Suchbegriffe:
Pausenraumausstattung, Wanduhr, Uhr, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Funkuhr, Büro-Uhr

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Funk
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
Balkenziffern
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Durchmesser:
250 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Batterie
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Nebenuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, bahnhofsuhr, bahnhofsuhr peweta, Pausenraumausstattung, Uhr, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Büro-Uhr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,80*
€ 56,03*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,80*
€ 56,09*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 44,25*
€ 56,60*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 58,91*
Lager 827
14
1
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 78,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 45,52*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,74*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 69,73*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,29*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 239,41*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,43*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 111,55*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 229,87*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 213,92*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 281,47*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 282,63*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 214,17*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 135,85*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 135,59*
Ähnlich
Peweta
41.250.421
ab € 197,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.