Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnhofsuhr,Funk,Balkenziffern,Ziffernblatt weiß,Ø 300mm,Gehäuse silber,Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504280
504280
Artikel-Nr.:
     827-504280
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5383 0-07
EAN/GTIN:
     4030275000111
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Bahnhofsuhr
  • Funkuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern
  • Durchmesser 300 mm
  • Gehäuse aus ABS in silber
  • Frontscheibe aus Mineraldeckglas
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Lieferumfang: inklusive Batterie

Suchbegriffe:
Büro-Uhr, Funkuhr, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Uhr, Wanduhr, Sozialraumumfeld, Pausenraumausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Funk
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
Balkenziffern
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Durchmesser:
300 mm
Material:
ABS
Material Glas:
Mineraldeckglas
Farbe:
silber
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Batterie
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, Büro-Uhr, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Uhr, Sozialraumumfeld, Pausenraumausstattung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,41*
€ 56,85*
€ 4,95*
ab € 42,19*
€ 56,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,88*
€ 63,94*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 50,05*
€ 63,98*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 72,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8383 0-07
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.