Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauchfolie 50 μ 220mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
287425
287425
Artikel-Nr.:
     827-287425
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GAINE22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch

PE-Schlauchfolie 50 μ 220 mm

Die transparente LDPE-Schlauchfolie in 50 µ Qualität ist eine perfekte Verpackungsalternative, wenn Sie viele unterschiedlich lange Produkte verpacken müssen. Schlauchfolien schützen Ihre Produkte vor Schmutz und Beschädigung. Durch Zusammenschweißen der Öffnungen mit einem Schweißgerät können Sie ebenfalls Beutel in unterschiedlicher Länge herstellen.Die Beutel eignen sich ideal für den Einzelhandel sowie die Präsentation und Lagerung Ihrer leichten bis mittelschweren Produkte. Geeignet für Kleinteile, Accessoires, Textilien, Kleinteile aus Holz oder Metall. - Einfaches und schnelles Verschließen mit Hilfe von Schweißgeräten, Bindern oder Drillern- Flexibel einsetzbar für Verpackungsgütern unterschiedlicher Länge und Breite- Einfache Identifikation des Verpackungsinhalts und das Lesen von Barcodes durch die Transparenz der Schlauchfolie- Qualität: LDPE, 50 µ- Tipp: um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines Schlauchfolienabrollers aus unserem Sortiment (Bestellnr.: DEROUL)


Suchbegriffe:
GAINE22A

Weitere Informationen:
Gewicht:
0
Innenmass Öffnung:
220 mm
Länge:
700 m
Weitere Suchbegriffe: GAINE22A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 74,26*
€ 123,19*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 149,72*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,72*
€ 178,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 147,92*
€ 176,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 141,11*
€ 167,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 135,66*
€ 161,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 121,18*
€ 144,20
pro Rolle
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.