Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne,120l,Korpus HDPE RAL7021,HxBxT 900x480x558mm,UV-/lichtbeständig,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273533
273533
Artikel-Nr.:
     827-273533
Hersteller:
     Sulo-Eisenwerk
Herst.-Nr.:
     2013014
EAN/GTIN:
     4061357000392
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne
  • Inhalt 120 l
  • Korpus aus Hochdruck-Polyethylen gewölbt in RAL7021 Schwarzgrau
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 480 x 558 mm
  • Form eckig
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Metallkomponenten korrosionsfrei
  • UV- und lichtbeständig
  • Mit Handgriff
  • Ausgestattet mit Stütz- und Führungsrippen
  • Unterbau 2 Räder
  • Beständig gegen Chemikalien und Witterung
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Gemäß ISO 9001
  • Gemäß DIN EN 840

Zubehör:

  • 273534 Scharnierdeckel, f. Mülltonne 120 l, eckig, HDPE, schwarzgrau RAL 7021
  • 273536 Scharnierdeckel, f. Mülltonne 120 l, eckig, HDPE, blaßbraun RAL 8025
  • 273537 Scharnierdeckel, f. Mülltonne 120 l, eckig, HDPE, fernblau RAL 5023
  • 273538 Scharnierdeckel, f. Mülltonne 120 l, eckig, HDPE, zinkgelb RAL 1018

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Mülltonne, Müllsammler, Abfalltonne, Tonne, Großmülltonne, Großbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Sammelbehälter, Sammeltonne, Abfallbehälter Sammelbox, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoffbehälter, Abfall-Grossbehälter, Umleerbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
120 l
Höhe:
900 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
558 mm
fahrbar:
ja
Deckel:
nein
Griff:
Handgriff
Material Korpus:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Korpus:
schwarzgrau // RAL7021
Oberfläche Korpus:
gewölbt
Form:
eckig
Material Eigenschaft:
Metallkomponenten korrosionsfrei
Oberfläche Eigenschaft:
UV-/lichtbeständig
Behälter Ausstattung:
Stütz- und Führungsrippen
Farbe Ausführung:
schwarzgrau // RAL7021
Unterbau:
2 Räder
Rad-Ø:
200 mm
Beständigkeit:
Chemikalien, Witterung
Norm:
DIN EN 840
Zertifizierung:
ISO 9001
Gewicht:
7.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, kunststoff großmülltonne 120 l, abfalltonne 120l, abfalltonnen kunststoff, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Müllsammler, Tonne, Großbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Sammelbehälter, Sammeltonne, Abfallbehälter Sammelbox, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoffbehälter, Abfall-Grossbehälter, Umleerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sulo-Eisenwerk
02013226- gelb
ab € 12,17*
Zubehör
Sulo-Eisenwerk
02013226- blau
ab € 12,07*
Zubehör
Sulo-Eisenwerk
02013226- grau
ab € 12,06*
Zubehör
Sulo-Eisenwerk
02013226- braun
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.