Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierdeckel,f. Mülltonne 120l,eckig,HDPE,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273536
273536
Artikel-Nr.:
     827-273536
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     273536
EAN/GTIN:
     4061357000415
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Scharnierdeckel
  • Für Mülltonne 120 l
  • Form eckig
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in braun

Zubehör:

  • 273964 Sackhalter, f. Mülltonne 120 l

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Mülltonne, Müllsammler, Abfalltonne, Tonne, Großmülltonne, Großbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Sammelbehälter, Sammeltonne, Abfallbehälter Sammelbox, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoffbehälter, Abfall-Grossbehälter, Umleerbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
UDOBÄR
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
für Behältertyp:
Mülltonne
für Behälter:
120 l
Höhe:
944 mm
Breite:
480 mm
Material Deckel:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Deckel:
braun
Farbe Ausführung:
blassbraun // RAL8025
Form:
eckig
Gewicht:
0.72 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 120l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Müllsammler, Tonne, Großbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Sammelbehälter, Sammeltonne, Abfallbehälter Sammelbox, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoffbehälter, Abfall-Grossbehälter, Umleerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UDO BÄR
273964
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.