Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Wandabsorber,HxB 600x1000mm,Stoff hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230295
230295
230295
230295
Artikel-Nr.:
     827-230295
Hersteller:
     Oktagon Stellwand
Herst.-Nr.:
     OA 6010.A3030
EAN/GTIN:
     4250624548716
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Antidröhn-Platte
Antidröhnplatte
Akustik-Wandabsorber
  • schallabsorbierend - für eine verbesserte Raumakustik, geeignet für Büro oder Homeoffice
  • Höhe x Breite 600 x 1000 mm, Rahmenstärke 22 mm
  • Rahmen aus MDF, Akustikkern aus Mineralwolle
  • Bezug aus schaumkaschiertem Stoff (100% Polyester, 2 mm stark) in hellgrau
  • Dämmstoff nicht brennbar
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Wandabsorber, Akustikbild, Schallschutz-Paneel, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Absorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Wandpaneel, Wand-Paneel

Weitere Informationen:
Akustik Absorber:
Wandpaneel
schallabsorbierend:
ja
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro oder Homeoffice
Form:
rechteckig
Höhe:
600 mm
Breite:
1000 mm
Rahmenstärke:
22 mm
Beleuchtung:
nein
Farbe:
hellgrau
Material Akustikkern:
Mineralwolle
Material Bezug:
schaumkaschierter Stoff (100% Polyester, 2 mm stark)
Material Rahmen:
MDF
Brandschutz:
Dämmstoff nicht brennbar
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Antidröhnungsplatte, Antidröhungs-Platte, Entdröhn-Platte, Entdröhnplatte, Entdröhnungs-Platte, Entdröhnungsplatte, Glasfasersteppmatte, Luftschalldämmung, Schall-Dämmschaumplatte, Schallschluckplatte, MDF-Platte, akustik vlies, Wandabsorber, Akustikbild, Schallschutz-Paneel, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Absorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Wandpaneel, Wand-Paneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.