Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Artikel
Werkzeugakku LiIon 24V 2,0Ah ersetzt GreenWorks 29842
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-72700
Hersteller:
Accucell
Herst.-Nr.:
90653602
EAN/GTIN:
4055909251219
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Ersetzt: GreenWorks 29842 / 90653542Technische Daten: Merkmale chemisches System Lithium-Ionen (LiIon) Spannung 24 V Kapazität 2000 mAh Abmessungen 137 x 78 x 49 mm (LxBxH) Gewicht 436 g Schutzbeschaltung ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
436,00 g
... >
Akkus
>
Akku für Werkzeuge
>
Greenworks
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
ersatzakku für werkzeug 24v 2,0ah
,
akku für werkzeug
,
ersatzakku für werkzeug 24v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen