Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku NiMH 3,6V 2,0Ah ersetzt Panasonic EY9025B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku NiMH 3,6V 2,0Ah ersetzt Panasonic EY9025B
Werkzeugakku NiMH 3,6V 2,0Ah ersetzt Panasonic EY9025B
Artikel-Nr.:
     8005-72625
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90616093
EAN/GTIN:
     4055909250960
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Ersetzt: Panasonic EY9025B / 90616093Technische Daten: Merkmale Spannung 3,6 V Kapazität 2000 mAh Abmessungen 139 x 42 x 39 mm (LxBxH) Gewicht 188 g Schutzbeschaltung ja chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Weitere Informationen:
Gewicht:
188,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.