| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-43014 Herst.-Nr.: ACN-MB4000 EAN/GTIN: 4055909194783 |
| |
|
| | |
| - Akku Okuma MB4000 A E5503-07E-001 8HR-4/3FAUPC 5PBH-96360
- Akkutyp 5PBH-96360, 8HR-4/3FAUPC, E5503-07E-001 BTC-FMB400SL
Ersatzakku OKUMA MB4000 Akku OKUMA 8HR-4/3FAUPC E5503-07E-0012 kurz und kompakt, unser frisch gefertigter Akku für die CNC Maschine stellt sich vor
✓ NiMH AkkuPack, bestehend aus 8 1,2V Zellen ! ✓ 9,6 Volt Spannung, 3600mAh Kapazität, 34,56 Wh Energiegehalt ! ✓ mit Kabel und Stecker, Abmessungen 68x35x67mm ! ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku 5PBH-96360, 8HR-4/3FAUPC, E5503-07E-001, BTC-FMB400SL mit 9,6 Volt Spannung und einer Kapazität von 3600mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Ersatzakkus beträgt 34,56 Wh. Unser Akku ist passend für CNC-Maschinen Akkus vom Akkutyp OKUMA MB4000 und MB4000a und alle baugleichen AkkuPacks. Akku passend für Okuma MB4000a MB4000 E5503-07E-001 8HR-4/3FAUPC 5PBH-96360 Technische Daten für den Nachbau Akku Spannung: 9,6 Volt Kapazität: 3600mAh Energiegehalt: 34,56 Wh System: Ni-MH Akku Gewicht: 415 gramm Abmessungen: 68 x 35 x 67mm Der NiMH AkkuPack mit Kabel und Stecker genau passend für Akkutyp 5PBH-96360, 8HR-4/3FAUPC, E5503-07E-001, BTC-FMB400SL, Ersatzakku für Okuma MB4000a MB4000 E5503-07E-001 8HR-4/3FAUPC 5PBH-96360 |
| | |
| | | |
| | | |
| |