| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-39957 Herst.-Nr.: ACN-GESNEW EAN/GTIN: 4055909188300 |
| |
|
| | |
| - Der AccuCell NiMH Nachbauakku 12 Volt passend für Gesipa Akku-Werkzeuge (kein Original Gesipa Akku)
- Akku Gesipa AccuBird Akku, FireBird, PowerBird, passend für Würth ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
- passend für Gesipa AccuBird, FireBird, PowerBird, Blindnietgeräte Accu Bird, Power Bird, Fire Bird, Lochstanzgerät Punch Bird
- Schlagbohrschrauber CPT12/2 EHD, Bohrschrauber CPT12 Electronic, auch passend für den Akku Würth G12 V 702 915 10, 70291510
- Der hochwertige NiMH Nachbauakku mit 12 Volt und 2,0Ah Leistungskapazität, passengenau als Ersatz- oder auch starker Zweitakku für Ihre Gesipa Akku Werkzeuge
Der AccuCell NiMH Nachbau Akku 12 Volt passend für Gesipa Akku-Werkzeuge (kein Original Gesipa Akku) - Akku Gesipa AccuBird Akku, FireBird, PowerBird
- passend für Würth ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
- passend für Gesipa AccuBird, FireBird, PowerBird
- Blindnietgeräte Accu Bird, Power Bird, Fire Bird, Lochstanzgerät Punch Bird
- Schlagbohrschrauber CPT12/2 EHD, Bohrschrauber CPT12 Electronic
- auch passend für den Akku Würth G12 V 702 915 10, 70291510
Der hochwertige NiMH Nachbau Akku mit 12 Volt und 2,0Ah Leistungskapazität, passengenau als Ersatz- oder auch starker Zweitakku für Ihre Gesipa Akku Werkzeuge. Technische Daten (kein Original Gesipa Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Abmessungen ca. 120 x 88 x 64mm Spannung: 12 Volt, Kapazität: 2,0 Ah, Gewicht: 644Gramm, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 2,0ah, akku für würth, ersatzakku für werkzeug 12v |
| | |
| |