| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-37477 Herst.-Nr.: M12-2500 EAN/GTIN: 4055909184227 |
| |
|
| | |
| Der 2,5Ah Nachbau Akku aus frischer Fertigung exakt passend als Ersatz- oder Zweitakku für den - Milwaukee Akku M12, M12 B2, M12 B3, M12 B3 XC, M12 B4 XC, M12 B6 XC
- 4931427105, 4932352664, 4932430064, 4932430065, 4932451388
- 4932451395, 48-11-2401, 48-11-2402, 48-11-2411, 48-11-2412
- 48-11-2420, 48-11-2430, 48-11-2440, 48-11-2460
Hochwertiger Nachbau Akku von AccuCell. Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die Bilder mit Ihrem Akku, ob diese baugleich aussehen! Sollte Ihr Akku bei den 3 Kontakten anders aussehen so wird vermutlich unsere Artikelnummer L1215 passend sein. Beide Akkus tragen die Bezeichnung L1215 daher bitte Bilder überprüfen, Danke! Selbstverständlich können Sie diesen Ersatz-Akku gleich wie Ihren vorhandenen original Akku 1,5Ah, 2Ah, 2,5Ah, 4Ah und 5Ah auch mit Ihrem original Li-Ion Ladegerät nachladen. Technische Daten (kein Original Milwaukee Akku): System: Li-Ion Hochleistungs-Akku, Spannung: 12 Volt, Kapazität: 2,5Ah Maße (LxBxH) ca. 88x48x46mm, Gewicht: 181Gramm, Farbe schwarz Nachbau Akku passend für Milwaukee 4932 3520 03, 3MR18/65, C12B / 1,5Ah, 12V Li-Ion |
| | |
| | | |
| | | |
| |