| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502195600006 Herst.-Nr.: 4935413165 EAN/GTIN: 4055909131207 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiger Nachbau Li-ion Akku. Es kann das original Li-ion Ladegerät verwendet werden, Ladegeräte für andere Akku-Systeme bzw. Vorgängerversionen können nicht verwendet werden!
- Ersatzakku für AEG 4935413165 3,6 Volt 2000mAh
- Die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge AEG 413184 Akku AEG SE 3.6 Akku, SE3.6, SL 3.6, SL3.6
- 4935413165 Li-Ionen Ersatzakku passend für AEG 3,6 Volt 2,0 Ah (kein original)
- Technische Daten (kein Original AEG Akku): System: Li-ion Hochleistungs-Akku Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 2,0 Ah Abmessungen ca. 110.90 x 41.60 x 39.10 mm, Gewicht: 140gramm, Farbe schwarz
Ersatz-Akku für AEG 4935413165 3,6 Volt 2000mAh Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung für Ihre Akku Werkzeuge - AEG 413184 Akku 4932 3529 69,
- AEG SE 3.6 Akku, SE3.6, SL 3.6, SL3.6
Hochwertiger Nachbau Li-Ion Akku. Es kann das original Li-Ion Ladegerät verwendet werden, Ladegeräte für andere Akku-Systeme bzw. Vorgängerversionen können nicht verwendet werden! Technische Daten (kein Original AEG Akku): System: Li-Ion Hochleistungs-Akku Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 2,0 Ah Abmessungen ca. 110.90 x 41.60 x 39.10 mm, Gewicht: 140Gramm, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 3,6v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 3,6 v |
| | |
| |