Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachbau Akku passend für den Rems Akku 571510, 571513 NiMh Akku 12V 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachbau Akku passend für den Rems Akku 571510, 571513 NiMh Akku 12V 2000mAh
Nachbau Akku passend für den Rems Akku 571510, 571513 NiMh Akku 12V 2000mAh
Nachbau Akku passend für den Rems Akku 571510, 571513 NiMh Akku 12V 2000mAh
Nachbau Akku passend für den Rems Akku 571510, 571513 NiMh Akku 12V 2000mAh
Nachbau Akku passend für den Rems Akku 571510, 571513 NiMh Akku 12V 2000mAh
Nachbau Akku passend für den Rems Akku 571510, 571513 NiMh Akku 12V 2000mAh
Nachbau Akku passend für den Rems Akku 571510, 571513 NiMh Akku 12V 2000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502033400003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     740196
EAN/GTIN:
     4055909114989
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

AccuCell Akku passend für den Rems Werkzeug Akku

  • 571510, 571513 NiMh Akku mit 12 Volt und 2000mAh
  • Akku passend für REMS RADILAPRESS 12V
  • Akku passend für REMS 577011
  • Akku passend für ROLLER ACC 571
  • Akku passend für ROLLER MULTIPRESS ACC571

Technische Daten (kein Original REMS Werkzeug Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 2000mAh
Maße (LxBxH): 114 x 89 x 77mm, Gewicht: 632Gramm

Der hochwertige NiMh Nachbau Akku ist dank seiner Abmessungen von ca. 114 x 89 x 77mm ideal passend als Ersatz- oder auch Zweitakku für den original Rems NiMH Akku 571510 und 571513 sowie baugleiche Modelle. Geladen wird dieser Akku natürlich auch ideal mit dem original NiMH Ladegerät. Pflegehinweis, der Akku sollte vor der Lagerung aufgeladen werden um eine mögliche Tiefentladung zu vermeiden, spätestens nach 2-4 Monaten Lagerung, ohne Benutzung, sollte er dann erneut nachgeladen werden.

Warum AkkuShop? Acht gute Gründe für dieses AkkuShop Produkt

1. Qualität an erster Stelle - AkkuShop heißt Markenqualität. Mit unserem gesammelten Know-how und den Erfahrungen werden neue Maßstäbe gesetzt, optimiert und verbessert! Wir wissen, worauf es ankommt. Das bestätigen die guten Ergebnisse der Anwender.

2. Spitze in Preis-Leistung, AkkuShop besticht durch das gesamte Sortiment mit einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis. Unsere Priorität zielt nicht auf billig. Sie erhalten Qualität auf Augenhöhe zum Original.

3. Rundes Sortiment - In den Bereichen Werkzeug Akkus u.Ladegeräte bietet AkkuShop ein ideales Komplettsortiment. Sowohl in der Tiefe als auch in der Breite bekommen Sie ein marktgerechtes Sortimentsprofil.

4. Gespür für Innovationen - AkkuShop ist am Puls der Zeit. Neue Trends setzen wir in kürzesten Entwicklungszyklen um. 5. Eigene Entwicklung - AkkuShop Produkte entstehen in Zusammenarbeit

mit spezialisierten Industriepartnern. So sind unsere Entwicklungen perfekt und funktionell für jeden Hand- und Heimwerker.6. Sicherheitsstandards und Kontrolle - AkkuShop Produkte sind DEKRA geprüft und erfüllen alle Sicherheitsstandards. Wir überwachen die Einhaltung und kontrollieren die Produktion.

7. Distributionsvielfalt - AkkuShop ist in vielen Absatzkanälen zu Hause: ob im Baumarkt, Dachdeckerhandel, Elektrohandel, Baustoffhandel sowie in Fachmärkten und ausgesuchten Versandhäusern.

AkkuShop ist ein eigenes Fabrikat von AkkuShop, Monika Müller.

8. Service nach dem Kauf - Ein Produkt ist so gut wie sein Service. Dieser wird bei uns groß geschrieben. Unser Servicecenter betreut Ihre Anfragen kompetent, schnell und unkompliziert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.