Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Gesipa Werkzeuge 12V 1,4Ah, Würth G12, 070291510, ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Gesipa Werkzeuge 12V 1,4Ah, Würth G12, 070291510, ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
Akku passend für Gesipa Werkzeuge 12V 1,4Ah, Würth G12, 070291510, ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
Akku passend für Gesipa Werkzeuge 12V 1,4Ah, Würth G12, 070291510, ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
Akku passend für Gesipa Werkzeuge 12V 1,4Ah, Würth G12, 070291510, ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
Akku passend für Gesipa Werkzeuge 12V 1,4Ah, Würth G12, 070291510, ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
Akku passend für Gesipa Werkzeuge 12V 1,4Ah, Würth G12, 070291510, ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
Akku passend für Gesipa Werkzeuge 12V 1,4Ah, Würth G12, 070291510, ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
Artikel-Nr.:
     8005-2500185300004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APP901
EAN/GTIN:
     4020634981472
Suchbegriffe:
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • ✓ Ersatzakku 12V passend für Gesipa Akku-Werkzeuge (kein Original Gesipa Akku)
  • ✓ Nachbauakku passend für den Gesipa AccuBird Akku, FireBird, PowerBird
  • ✓ passend für Würth ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061 passend für Gesipa AccuBird, FireBird, PowerBird, passend für WüRTH G12, 070291510
  • ✓ Der hochwertige NiMH Nachbauakku mit 12 Volt und 1,4Ah Leistungskapazität, passengenau als Ersatz- oder auch starker Zweitakku für Ihre Gesipa Akku Werkzeuge.
  • ✓ Technische Daten (kein Original Gesipa Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Abmessungen ca. 120 x 88 x 64mm Spannung: 12 Volt, Kapazität: 1,4 Ah, max. 1,5Ah, Gewicht ca. 549 gramm, Farbe schwarz
Ersatz-Akku 12V passend für Gesipa Akku-Werkzeuge (kein Original Gesipa Akku)
  • Nachbau Akku passend für den Gesipa AccuBird Akku, FireBird, PowerBird
  • passend für Würth ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
  • passend für Gesipa AccuBird, FireBird, PowerBird, passend für WüRTH G12, 070291510

Der hochwertige NiMH Nachbau Akku mit 12 Volt und 1,4Ah Leistungskapazität, passend genau als Ersatz- oder auch starker Zweitakku für Ihre Gesipa Akku Werkzeuge.

Technische Daten (kein Original Gesipa Werkzeug Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku, Abmessungen ca. 120 x 88 x 64mm
Spannung: 12 Volt, Kapazität: 1,4 Ah, max. 1,5Ah, Gewicht ca. 549 Gramm, Farbe schwarz



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.