Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, 2607335268, 2,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, 2607335268, 2,0Ah
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, 2607335268, 2,0Ah
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, 2607335268, 2,0Ah
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, 2607335268, 2,0Ah
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, 2607335268, 2,0Ah
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, 2607335268, 2,0Ah
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, 2607335268, 2,0Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500185000003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APP2113
EAN/GTIN:
     4020634981502
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

AccuCell Ersatz-Akku passend für Bosch Akku-Werkzeuge (kein Original Akku)
Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge

  • passend für Akku-Bohrschrauber GSR 24VE-2, Akku-Kombi GSB 24 VE-2
  • Akku-Lampe GLI 24V, Akku-Hammer GBH 24V, Akku-Kapp- und Gehrungssäge GKG 24V
  • Akku-Säbelsäge GSA 24VE, Stichsäge GST 24V, Kreissäge GKS 24V
  • Bosch 1645, 1660, 3452, 3960, 13624, 52324, 125-2411524, 1645-24
  • GBH 24 VF, GBH 24V, GKS 24 V, GLI 24 V, GML 24 V-CD, GML 24V
  • GSA 24 VE, GSB 24VE-2, GSR 24 VE-2, GST 24 V, PLI 24 V, PSB 24
  • Abbildung ähnlich, Lieferung kann farblich etwas vom Bild abweichen
  • passend für Akku Typ: 2607335268, 2607335280, 2607335268
  • 2607335446, 2607335445, 2607335448, 2607335510, 2607335538, 2607335562, BAT030, BAT031

Technische Daten (kein Original Bosch 2 607 335 280 Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 24,0 Volt, Kapazität: 2,0 Ah, max. 48Wh
Maße (LxBxH): 133x84x134mm, Gewicht: 1192Gramm

Der ideale Ersatz- oder auch Zweitakku passend als Ersatz-Akku für den original Bosch Akku 2 607 335 562, 2 607 335 510, BAT031, 2 607 335 446, 2 607 335 561, BAT240, 2 607 335 448 und die Akku Werkzeuge BOSCH GSA 24 VEF, GSA 24 VE, GSA 24 V, GML 24 V-CD, GML 24 V, GMC 24 V, GSB 24 VE-2, GSB 24 VE-2/N, GSR 24 VE-2, GSR 24 VE-2/N, GST 24 V, GST 24 VH, PSB 24VE-2, SAW 24V, 1660, GLI 24 V, GKS 24 V, 1645-24, 1660B, 1645, 13624, 12524-03, 12524, 11524, GBH 24 VF, 13624-2G, 1645K-24, 1645B-24, 1660K-24, 3452, 3924, GKG 24 V, GCM 24 V, GBH 24 VF/3B, GBH 24 V/3B, GBH 24 V, BACCS 24 V, 52324B, 3924-24, 3960, 52324
... > Bosch > 24,0 Volt > 125-2411524
... > Bosch > 24,0 Volt > 13624
... > Bosch > 24,0 Volt > 1645
... > Bosch > 24,0 Volt > 1645-24
... > Bosch > 24,0 Volt > 1660
... > Bosch > 24,0 Volt > 2607335268
... > Bosch > 24,0 Volt > 2607335280
... > Bosch > 24,0 Volt > 2607335445
... > Bosch > 24,0 Volt > 2607335446
... > Bosch > 24,0 Volt > 2607335448
... > Bosch > 24,0 Volt > 2607335510
... > Bosch > 24,0 Volt > 2607335538
... > Bosch > 24,0 Volt > 2607335562
... > Bosch > 24,0 Volt > 3452
... > Bosch > 24,0 Volt > 3960
... > Bosch > 24,0 Volt > 52324
... > Bosch > 24,0 Volt > Bat030
... > Bosch > 24,0 Volt > Bat031
... > Bosch > 24,0 Volt > Gbh 24 Vf
... > Bosch > 24,0 Volt > Gbh 24V
... > Bosch > 24,0 Volt > Gks 24 V
... > Bosch > 24,0 Volt > Gli 24 V
... > Bosch > 24,0 Volt > Gml 24 V-Cd
... > Bosch > 24,0 Volt > Gml 24V
... > Bosch > 24,0 Volt > Gsa 24Ve
... > Bosch > 24,0 Volt > Gsb 24Ve-2
... > Bosch > 24,0 Volt > Gsr 24 Ve-2
... > Bosch > 24,0 Volt > Gsr 24Ve-2
... > Bosch > 24,0 Volt > Gst 24 V
... > Bosch > 24,0 Volt > Pli 24 V
... > Bosch > 24,0 Volt > Psb 24
... > Bosch > 24,0 Volt > Psb 24Ve-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.