| |
|
| Artikel-Nr.: 7TNPZ-1000015624 Herst.-Nr.: 1000015624 EAN/GTIN: 4260094743962 |
| |
|
| | |
| Der celexon 2x Cinch auf 3,5mm Stereo Klinke Audioadapter überträgt Audiosignale in stereo Qualität. Mit Hilfe eines klassischen Klinkenkabels kann ein stereo Quellgerät (z.B. ein Smartphone) an einen Verstärker mit Cinch Buchsen angeschlossen werden. Diese Art des Kabel Adapters hat, gegenüber starren Steckeradaptern den Vorteil, dass die Gerätebuchsen weniger stark beansprucht werden. Dank des hohen Schirmungsmaßes ist der Adapter optimal gegen Störeinflüsse, wie Interferenzen durch Mobiltelefone und anderen Funk Quellen, geschützt. Dennoch bietet es durch den geringen Durchmesser ein hohes Maß an Flexibilität in der Handhabung. Ihrem uneingeschränkten Musikgenuss steht somit nichts mehr im Wege. Die 2x Cinch auf 3,5mm Stereo Klinke Audioadapter der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung. Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design. Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden. KURZINFORMATIONEN - 2x Cinch (RCA) Stecker auf 3,5mm Stereo Klinkenbuchse
- Standard: Analog Stereo Audio
- Stecker: Vergoldete Kontakte, verchromtes Aluminiumgehäuse, flexibler Knickschutz
- Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, PVC Mantel mit 4,0 mm Durchmesser
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeltyp: Rund
- Kabellänge: 0,25m
- REACH, RoHs konform
LIEFERUMFANG 1x celexon 2x Cinch auf 3,5mm Stereo Klinke M/F Audioadapter 0,25m - Professional Line |
| | |
| | | |
| | | |
| |