Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Ersatzakku 36,0 V 6,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Ersatzakku 36,0 V 6,0 Ah
Bosch Ersatzakku 36,0 V 6,0 Ah
Bosch Ersatzakku 36,0 V 6,0 Ah
Bosch Ersatzakku 36,0 V 6,0 Ah
Bosch Ersatzakku 36,0 V 6,0 Ah
Bosch Ersatzakku 36,0 V 6,0 Ah
Bosch Ersatzakku 36,0 V 6,0 Ah
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p958953
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00L1M
EAN/GTIN:
     3165140867955
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Bosch Akkupack GBA 36V 6.0Ah
Der Akku GBA 36V 6.0Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku mit maximaler Laufzeit aus der 36-Volt-Klasse von Bosch.
Seine hohe Kapazität ermöglicht eine um 300 % längere Laufzeit als beim 36V 2.0Ah Professional.
Darüber hinaus wird dank der COOLPACK 1.0-Technologie eine bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen erreicht.
Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten.
Kompatibel mit allen Bosch Professional 36-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten.
Der GBA 36V 6.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Karton
  • 1 x Akku GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
36 V
Akkukapazität:
6 Ah
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
1
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Länge:
180 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
89 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,45*
€ 178,69*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,68*
€ 178,70*
€ 4,90*
ab € 166,85*
€ 182,99*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 170,49*
€ 183,88*
Lager 7NBYA
183
Frei Haus
ab € 176,82*
€ 189,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
061190700B
ab € 604,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.