Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 1,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 1,60 m
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 1,60 m
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 1,60 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5834230
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     701600
EAN/GTIN:
     4030177052249
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch
Tiefe 0,80 m, Höhe 0,85 m
incl. Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen
(max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
Formularablage 23 cm tief
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
800 mm
Variante:
1
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Packstation, Packstationen, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, hüdig + rocholz packtisch, packplatz, ROCHOLZ, Komplettpacktisch, SYSTEM, basic,, Variante, 1,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 743,63*
€ 846,73*
Lager 7NBYA
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,90*
€ 851,09*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 777,84*
€ 884,03*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,09*
€ 1.012,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,46*
€ 993,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,58*
€ 951,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,62*
€ 924,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,90*
€ 888,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.