Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpacktisch,HxBxT 850x1600x800mm,Platte hellgrau,4-Fuß RAL5017,1 Abrollvorrichtung,2 Böden,8 Steckbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208490
208490
208490
Artikel-Nr.:
     711-208490
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     701600
EAN/GTIN:
     4030177027995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch
Komplettpacktisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm
  • Traglast 200 kg
  • Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
  • Unterbau Bodenausgleichsschrauben
  • Aufbauten: 1 Abrollvorrichtung, 2 Ablageböden, 8 Steckbügel
  • Tiefe Ablageböden 230 mm

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Verpackungstisch, Versandeinrichtung, Komplettpacktisch, Versandtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Traglast:
200 kg
höhenverstellbar:
nein
Packtisch Ausstattung:
1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
Ablageböden:
2 Stück
Bodentiefe:
230 mm
Steckbügel:
8 Stück
Abrollvorrichtung:
übertisch
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
hellgrau
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
verkehrsblau // RAL5017
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Ausführung:
Typ 1
Gewicht:
89 kg
Weitere Suchbegriffe: Packstation, Packstationen, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, hüdig + rocholz packtisch, packplatz, Versandarbeitsplatz, Verpackungstisch, Versandeinrichtung, Komplettpacktisch, Versandtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 736,37*
€ 834,75*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,78*
€ 839,98*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 780,07*
€ 876,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,50*
€ 1.043,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,24*
€ 1.029,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,11*
€ 989,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,23*
€ 961,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,07*
€ 928,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.