Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Diamantkernbohrgerät 350 mm, MXF DCD350 KIT-122, incl. 2x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Diamant-Kernbohrständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Akku-Diamantkernbohrgerät 350 mm, MXF DCD350 KIT-122, incl. 2x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Diamant-Kernbohrständer
Milwaukee Akku-Diamantkernbohrgerät 350 mm, MXF DCD350 KIT-122, incl. 2x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Diamant-Kernbohrständer
Milwaukee Akku-Diamantkernbohrgerät 350 mm, MXF DCD350 KIT-122, incl. 2x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Diamant-Kernbohrständer
Milwaukee Akku-Diamantkernbohrgerät 350 mm, MXF DCD350 KIT-122, incl. 2x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Diamant-Kernbohrständer
Milwaukee Akku-Diamantkernbohrgerät 350 mm, MXF DCD350 KIT-122, incl. 2x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Diamant-Kernbohrständer
Milwaukee Akku-Diamantkernbohrgerät 350 mm, MXF DCD350 KIT-122, incl. 2x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Diamant-Kernbohrständer
Milwaukee Akku-Diamantkernbohrgerät 350 mm, MXF DCD350 KIT-122, incl. 2x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Diamant-Kernbohrständer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5768402
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493143
EAN/GTIN:
     4058546480141
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Kernbohrständer
Milwaukee Akku-Diamantkernbohrgerät 350 mm, MXF DCD350 KIT-122, incl. 2x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Diamant-Kernbohrständer
Diamantbohrungen auf dem Bohrturm bis zu einem Durchmesser von 350 mm. Kernbohrungen mit Vertrauen durch AC-Leistung
4-Gang-Getriebe für eine Vielzahl von Anwendungen, mit lasergravierten Geschwindigkeits- und Kapazitätsmarkierungen auf dem Metallgehäuse
Geschwindigkeit 1: bis zu 51 mm / Geschwindigkeit 2: 51 - 76 mm / Geschwindigkeit 3: 76 - 152 mm / Geschwindigkeit 4: 152 - 350 mm
Der integrierte Druckmesser ermöglicht es dem Anwender, die Bohrgeschwindigkeit zu optimieren, um die beste Lebensdauer der Maschine und des Zubehörs zu erreichen
Die integrierte Akkuanzeige ermöglicht dem Anwender die Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs
1 1/4" UNC + 1/2" G Kernfitting für die meisten gängigen Kerne, mit Reibungsplatte für einfachen Kernwechsel
Kann mit optionaler Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden
Werkzeuglose Schnellverschlussverbindung der Kernbohrmaschine mit dem Bohrständer
Aufbauend auf den Stärken der FUEL Technologie erreicht MX FUEL ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre

Im Lieferumfang enthalten:
2 x MXF HD812 Akku-Packs, MXF SC Ladegerät, im Karton, MXF DCD350 Diamant-Kernbohrständer
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
12 Ah
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
1 1/4" UNC
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
390 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
850 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
1650
Max. Leerlaufdrehzahl 4. Gang:
2200
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, Milwaukee, Akku-Diamantkernbohrgerät, 350, mm,, MXF, DCD350
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6.810,53*
€ 6.921,62*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 6.813,91*
€ 6.925,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.840,47*
€ 6.951,49*
€ 53,00*
ab € 7.003,88*
€ 7.114,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.299,28*
€ 7.408,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.925,00*
€ 8.240,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.893,11*
€ 8.202,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.814,33*
€ 8.109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.813,91*
€ 8.108,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933478986
ab € 1.325,60*
Ähnlich
Milwaukee
4933471835
ab € 3.248,62*
Ähnlich
Milwaukee
4933464887
ab € 2.324,57*
Ähnlich
Milwaukee
4933493142
ab € 3.663,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.